Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKUv 1610-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKUv 1610-23
Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKUv 1610-23
Artikel-Nr.:
     3518K-79665671
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998414851
EAN/GTIN:
     9005382238097
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank

Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKUv 1610-23

HardLine-Design, elektronische Steuerung, Warnsignal bei Störung optisch und akustisch, vorgerüstet für SmartMonitoring
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Bruttofassungsvermögen gesamt:
142 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
109 l
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Breite:
601 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.434,65*
€ 1.578,52*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.443,27*
€ 1.578,54*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.437,05*
€ 1.579,28*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.506,99*
€ 1.646,36*
Frei Haus
ab € 1.366,43*
€ 1.656,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,36*
€ 1.959,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,78*
€ 1.945,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,07*
€ 1.875,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,95*
€ 1.832,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,99*
€ 1.793,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
90445851
ab € 1.772,82*
Ähnlich
Liebherr
MKUV 1613-22
ab € 1.479,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.