Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kühltisch 900T2 110256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Mini-Kühltisch 900T2 | Türanschlagwechselbar: Nein | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Mini-Kühltisch 900T2 | Türanschlagwechselbar: Nein | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Mini-Kühltisch 900T2 | Türanschlagwechselbar: Nein | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Mini-Kühltisch 900T2 | Türanschlagwechselbar: Nein | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Mini-Kühltisch 900T2 | Türanschlagwechselbar: Nein | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Mini-Kühltisch 900T2 | Türanschlagwechselbar: Nein | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Mini-Kühltisch 900T2 | Türanschlagwechselbar: Nein | Maße: 90 x 70 x
Artikel-Nr.:
     3518K-79666129
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110256
EAN/GTIN:
     4015613695440
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Mini-Kühltisch 900T2 110256

Mini-Kühltisch 900T2, Türanschlag wechselbar
Nein, Frequenz
50 Hz, Isolierung
45 mm, Kontrollleuchte
Ein/Aus, Kühlmittel
R290 / 0,056 kg, Tauwasserverdunstung
Ja, Türanschlag
Links / Rechts, Anschlusswert
0,204 kW, Temperaturbereich von
0 °C, Höhe Schrank
590 mm, Ein-/Ausschalter
Ja, Steuerung
Elektronisch,Knopf
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
204 W
Breite:
900 mm
Höhe:
880 mm
Tiefe:
700 mm
Türanschlag:
sonstige
Getränkespender:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 927,52*
€ 1.052,69*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 952,19*
€ 1.075,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,28*
€ 1.279,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,55*
€ 1.271,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,79*
€ 1.218,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,99*
€ 1.180,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,19*
€ 1.133,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.