Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld Induktion T58PHF1L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
T58PHF1L0, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     3518K-79993676
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T58PHF1L0
EAN/GTIN:
     4242004273066
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder

EB-Autark-Kochfeld Induktion T58PHF1L0

80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Warmhaltezone: Halten Sie Speisen in einem beliebigen Behälter warm, z. B. auf Tellern, Aufläufen oder normalem Kochgeschirr. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.3 kW) Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
220..240 V
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
792 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
512 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 603,41*
€ 697,25*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 602,37*
€ 697,27*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 611,12*
€ 708,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 648,87*
€ 748,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,27*
€ 829,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,81*
€ 820,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,56*
€ 784,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,06*
€ 759,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,37*
€ 716,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.