Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter Smart Energy STP5.0-3SE-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-80567760
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     124610-00.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Wechselrichter Smart Energy STP5.0-3SE-40

Sunny Tripower 5.0 Smart Energy PV-Hybrid Wechselrichter zur 3-phasigen Netzeinspeisung, integrierte, automatische Ersatzstromversorgung für 1- und 3-phasige Verbraucher, DC- Kopplung von Hochvolt-Lithium-Ionen Batterie, Pac,r/Sac, max 5.0 kW/5.0kVA, transformatorlos, integrierter Webserver zur Anlagenüberwachung mit Installationsassistenten zur Inbetriebnahme, Smart Inverter Screen, kompatibel mit SMA 360° und SMA Energy APP,SMA ShadeFix, SMA Smart Connected, W-LAN, 2 Ethernet-Schnittstellen , Modbus TCP mit SMA und SunSpec Profil, 5 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, PV-Anschluss SUNCLIX, vorkonfiguriertes Batteriekabel, DC-Freischalter, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen
Weitere Informationen:
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
12,5 A
Bemessungsspannung MPP:
210..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
5000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Max. Wirkungsgrad:
98,2 %
Europäischer Wirkungsgrad:
97,3 %
Mit Trafo:
nein
Einspeisephasen:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.725,09*
€ 1.871,94*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.928,49*
€ 2.084,59*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.084,59*
€ 2.480,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.062,25*
€ 2.454,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,04*
€ 2.369,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.952,78*
€ 2.323,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.928,49*
€ 2.294,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.