Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchdisplay KIN TD-1155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touchdisplay KIN TD-1155
Artikel-Nr.:
     3518K-83687557
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     3050000061
EAN/GTIN:
     4021565087424
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display

Touchdisplay KIN TD-1155

55"
IR Touch Display, mit bis zu 40 Touchpunkten, Auflösung: 4K, 3840 x 2160 Format: 16:9, Kontrast: 5000:1, Helligkeit: 350 cd/m², integriertem 2.0 Soundsystem, Leistungsfähiger SoC mit Android 13.0 mit Wifi6 und Bluetooth 5.0 8 GB RAM und 64 GB eMMC, 2x USB-C, Gewicht: 27 kg, VESA: 400 x 400 mm, Kindermann eigenentwickelte intuitive Benutzeroberfläche und Whiteboard App.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale sichtbar:
139 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
55 Zoll
Auflösung:
4K UHD
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
10
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Gewicht:
27 kg
Breite:
1299 mm
Höhe:
792 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.133,08*
€ 1.241,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.123,82*
€ 1.242,09*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,11*
€ 1.476,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,75*
€ 1.468,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,29*
€ 1.430,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,76*
€ 1.395,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,08*
€ 1.348,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.