| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89152166 Herst.-Nr.: 40894 EAN/GTIN: 9120105410526 |
| |
|
| | |
| Infrarotheizung 90x63cm 500W 230V LAVA2-STONE-500-G Die LAVA 2.0 Design-Infrarotheizungen arbeiten besonders effizient und energiesparend. Das 6 mm starke Oberflächenmaterial aus Sicherheitsglas, Spezialkeramik oder Feinstein sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten jederzeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus den Oberflächen einen sehr guten Strahlungsemitter. Weitere Informationen: | | Art der IR-Strahlung: | IR-C | Montageart: | Aufbau | Montagerichtung: | horizontal/vertikal | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Leistungsaufnahme: | 500 W | Versorgungsspannung: | 230 V | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Max. Oberflächentemperatur: | 95 °C | Schutzart (IP): | IPX4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 875,57* | € 1.005,23* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 880,76* | € 1.012,29* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 898,90* | € 1.023,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|