Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotheizung 50x63cm,240W,230V LAVALITE-GL-240-MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotheizung 50x63cm,240W,230V LAVALITE-GL-240-MR
Infrarotheizung 50x63cm,240W,230V LAVALITE-GL-240-MR
Artikel-Nr.:
     3518K-89153074
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40910
EAN/GTIN:
     9120105410755
Suchbegriffe:
Glasheizkörper
Glasheizwand
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung

Infrarotheizung 50x63cm,240W,230V LAVALITE-GL-240-MR

Die extra dünne LAVA LITE Infrarotheizung besticht durch ihre Effizienz. Trotz des 6 mm starken Sicherheitsglases ist die Infrarotheizung inklusive der Montageschienen nur 33 mm tief, so dass sie sich hervorragend für die Wandmontage eignet auch bei weniger Platz wie beispielsweise in Fluren oder Treppenhäusern. Die Glasoberfläche ist dabei ein sehr guter Strahlungsemitter und gewährleistet eine optimale Wärmeabstrahlung nach vorne.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leistungsaufnahme:
240 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 364,17*
€ 434,67*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 368,58*
€ 437,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,58*
€ 443,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,94*
€ 521,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,15*
€ 519,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,45*
€ 489,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,39*
€ 463,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,58*
€ 438,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.