Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Frostschutz-Heizband 230V,45W/m bei 10Gr 15VPL2-CT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Frostschutz-Heizband 230V,45W/m bei 10Gr 15VPL2-CT
Artikel-Nr.:
     3518K-89159014
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     068380-000
EAN/GTIN:
     5414506000313
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Frostschutz-Heizband 230V,45W/m bei 10Gr 15VPL2-CT

Frostschutz und große Heizleistung bei kontinuierlichem Betrieb bis 235 °C (455 °F). Maximale Einsatztemperatur: 260 °C (500 °F). Nicht-Ex- und Ex-Bereiche. 230 V, 45 W/m bei 10 °C (240 V, 15 W/Fuß bei 50 °F), Fluorpolymer-Mantel.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
180 °C
Heizleistung:
45 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
7,9 mm
Breite:
11,7 mm
Länge:
130 m
Farbe:
rot
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,57*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 117,32*
€ 139,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 116,06*
€ 138,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 110,41*
€ 131,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 107,18*
€ 127,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 92,57*
€ 110,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.