Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Brennwertkessel 240 kW, E/LL-Gas VKK 2406/3-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518K-89168808
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010014134
EAN/GTIN:
     4024074649626
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Gas-Brennwertkessel 240 kW, E/LL-Gas VKK 2406/3-E

ecoCRAFT exclusiv VKK 2406/3-E Gas-Brennwertkessel Produktvorteile, hohe Betriebssicherheit durch Vaillant Komfortsicherung, optimale Anpassung an die aktuelle Heizlast durch Modulationsbereich von 17 bis 100 %, Schadstoffarm NOx < 60 mg/kWh, höchste Leistung auf kleinstem Raum, auch geeignet als Dachheizzentrale durch kompakte Abmessungen und gerin- ges Gewicht, minimaler Gasverbrauch durch moderns- te Brennwerttechnologie Ausstattung, schadstoff- und geräuscharme, modulie- rende Gasbrenner mit drehzahlgeregel- ten Gebläsen, übersichtlicher Aufbau und freie Zu- gänglichkeit aller Bauteile, kompakter Hochleistungswärmetauscher in V-Form, Kesselfüße einstellbar, Zentrale Modulsteuerung mit eingebau- ten Mess-, Steuer- und Regeleinrich- tungen: Thermometer, interner Kessel- temperaturregler, Netzschalter, Sicherheitstemperaturbegrenzer (110 Grad C), Bedienfeld mit Multi- funktionsanzeige zur Anzeige von Be- triebszuständen, Einstellparametern, etc.
Weitere Informationen:
Material Wärmetauscher:
Aluminium
Geschlossene Ausführung:
ja
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:
nein
Kondensierend:
ja
Kesselsystem:
Glieder
Nennleistung 80-60 °C:
236,2 kW
Nennleistung 50-30 °C:
247,2 kW
Nennlast oberer Wert:
252,2 kW
Nennlast unterer Wert:
48,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 14.913,68*
€ 15.264,67*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14.914,58*
€ 15.265,57*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.264,67*
€ 18.164,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.161,24*
€ 18.041,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.934,32*
€ 17.771,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.913,68*
€ 17.747,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.