Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truhengerät GKS 037 vertik.rechts, 2Leit GKS-V DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Truhengerät GKS 037 vertik.rechts, 2Leit GKS-V DX
Artikel-Nr.:
     3518K-89477256
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2610611
EAN/GTIN:
     4250059911741
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter

Truhengerät GKS 037 vertik.rechts, 2Leit GKS-V DX

Gebläsekonvektor slim Serie GKS-V 037 Das Gerät wurde für die besonderen Anforderungen an Büros, Wohnungen, Hotels, Schulen und Objektgebäude entwickelt. Diese werden durch ein 2-Wege (ein/aus) oder 3-Wege-Ventil (ein/Bypass) entweder mit kaltem oder warmen Wasser versorgt (2-Leiter System). Beide Ventile können optional bereits montiert mitgeliefert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Mit getrennten Batterien:
nein
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch:
9804 W
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel:
7653 W
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig:
4474 W
Kühlleistung 25 °C - 6/12 spürbar hoch:
2769 W
Kühlleistung 25 °C - 6/12 spürbar mittel:
1923 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,74*
€ 1.130,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,60*
€ 1.089,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,62*
€ 1.047,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,45*
€ 977,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.