Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 906 DP D LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 906 DP D LW
Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 906 DP D LW
Artikel-Nr.:
     3518K-89553918
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11050550
EAN/GTIN:
     4002516094074
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine
Gewerbewaschmaschine

Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 906 DP D LW

Performance Plus, M Touch Flex-Steuerung, Programmierbar, Sprache jederzeit einfach wählbar, Einspülkasten, CapDosing, Flexible Dosieradapter (Option), Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen 6, Leerstandsensierung, 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung, Profi Stoßdämpfer, Widerstandsfähiger Edelstahlflansch, Desinfektionsspülen, EcoSpeed, Vorbügeln, Effiziente Schöpfrippentechnik , Temperaturüberwachung, Spezialheizkörper, Mengenautomatik, Volumenstromzähler, Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1, Kommunikationsschacht, Wäsche nachlegen, Kassiersystem (Option), Optische Schnittstelle für Servicezugang, LAN/WLAN-Modul (Option), WiFiConn@ct
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2850 W
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.289,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.633,39*
€ 4.323,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.588,99*
€ 4.270,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.416,59*
€ 4.065,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.340,88*
€ 3.975,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.289,60*
€ 3.914,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.