Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Muldenmangel D=25 cm PRI217 EL EU LAM FLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Muldenmangel D=25 cm PRI217 EL EU LAM FLT
Artikel-Nr.:
     3518K-89554141
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11744700
EAN/GTIN:
     4002516422983
Suchbegriffe:
Bügelmaschine
Heiß-Mangel
Heißmangel
Muldenmangel

Gewerbe-Muldenmangel D=25 cm PRI217 EL EU LAM FLT

Bauform: Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe Wandbündige Aufstellmöglichkeit Linie: Professional Außenverkleidung: Eisengrau Walzendurchmesser in mm: 250 Arbeitsbreite in mm: 1.660 Muldenmaterial: Aluminium Walzenunterbewicklung: Lamellenfederbewicklung Mangeltuch: Aramid-Nadelfilztuch Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für den Waschsalon Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Offshore-Einsatz Geeignet für Marine Geeignet für den Campingplatz in kg/h: 60,0 Getestete Betriebsstunden: 20.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.812,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.212,98*
€ 14.533,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.135,96*
€ 14.441,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.883,75*
€ 14.141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.812,41*
€ 14.056,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.