Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat PWM912 EL DV DD ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat PWM912 EL DV DD ST
Artikel-Nr.:
     3518K-89554231
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11778040
EAN/GTIN:
     4002516434160
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine

Gewerbe-Waschautomat PWM912 EL DV DD ST

Bauform: Frontlader Linie: Performance Plus Front: Edelstahl Blendenfarbe: Edelstahl Füllverhältnis von 1:9 in kg: 12,0 Füllverhältnis: 1:9 Beladungsmenge in kg: 12,0 Trommelvolumen in l: 110 Türöffnung [Ø] in mm: 415 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: rechts Automatischer Türverschluss Innovativer Laugenbehälter Frequenzumrichter Patentierte Schontrommel 2.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
9600 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.223,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.561,81*
€ 13.758,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.495,36*
€ 13.679,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.276,88*
€ 13.419,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.223,98*
€ 13.356,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.