Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Geschirrspüler Frischw.,Edelstahl PFD405 DAC SST DOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Geschirrspüler Frischw.,Edelstahl PFD405 DAC SST DOS
Artikel-Nr.:
     3518K-89566914
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     12065370
EAN/GTIN:
     4002516575832
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gewerbe-Geschirrspüler Frischw.,Edelstahl PFD405 DAC SST DOS

Stand-Frischwasser-Spülmaschine mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
8900 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Spannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.670,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.816,65*
€ 6.921,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.791,32*
€ 6.891,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.715,34*
€ 6.801,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.690,02*
€ 6.771,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.670,32*
€ 6.747,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.