Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar Absorption,40L HiProEvolutionA40Gre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät Minibar Absorption,40L HiProEvolutionA40Gre
Artikel-Nr.:
     3518K-89667200
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050543
EAN/GTIN:
     5999024868701

Kühlgerät Minibar Absorption,40L HiProEvolutionA40Gre

Kühltechnik: Absorption, lautlos, Umgebungsbeleuchtung, 2 Türablagen mit Dekoleiste, 2 Ablagen aus Hartglas, Aluminiumgriff, verstellbare Einlegeböden, dekoratives Verdampferpanel, langlebige Technologie, transparente Glastür, Energieverbrauch: 0,727 kWh/24 h, Tastensperre
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Bauform:
Standgerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
265 kWh
Anschlusswert:
70 W
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
33 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,91*
€ 679,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,75*
€ 678,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,13*
€ 649,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,42*
€ 622,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,53*
€ 565,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.