Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar HiProEvolutionC60Sli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät Minibar HiProEvolutionC60Sli
Artikel-Nr.:
     3518K-89667228
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9620001756
EAN/GTIN:
     6975399591689

Kühlgerät Minibar HiProEvolutionC60Sli

Kompressor-Minibar, elektron. Thermostat, Hochleistungs-Kompressortechnologie für hervorragende Kühlleistung, höhenverstellbarer Einlegeboden für 7 Ebenen zur individuellen Aufbewahrung, untere Türablage mit Zierleiste für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen, Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in Möbeln, Kältemittel: R600a, Kältemittelmenge: 21 g, Klimaklasse: N/T, Gewicht: 19,50 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
45 W
Breite:
490 mm
Höhe:
565 mm
Tiefe:
510 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,49*
€ 613,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,75*
€ 587,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,66*
€ 561,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.