Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronomie-Kühlgerät Umluftkühlung FRFCvg 4001-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Liebherr FRFCvg 4001 Gefrierschrank Freistehend 420 l C Edelstahl
Liebherr FRFCvg 4001 Gefrierschrank Freistehend 420 l C Edelstahl
Liebherr FRFCvg 4001 Gefrierschrank Freistehend 420 l C Edelstahl
Liebherr FRFCvg 4001 Gefrierschrank Freistehend 420 l C Edelstahl
Liebherr FRFCvg 4001 Gefrierschrank Freistehend 420 l C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3518K-89667850
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993599651
EAN/GTIN:
     9005382241776
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gastronomie-Kühlgerät Umluftkühlung FRFCvg 4001-20

Kühlgerät mit Umluftkühlung, PerfectionSteuerung: Elektronische Steuerung, Material Tür: Volltür, Material/Farbe Gehäuse: Edelstahl / Edelstahl, Schloss: mechanisch
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
55 W
Bruttofassungsvermögen gesamt:
420 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
289 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
540 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.408,49*
€ 1.553,53*
€ 53,00*
ab € 1.420,15*
€ 1.554,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,53*
€ 1.848,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,52*
€ 1.824,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,58*
€ 1.759,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,03*
€ 1.719,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.408,49*
€ 1.676,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.