Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89875236 Herst.-Nr.: 740801 EAN/GTIN: 3838782627156 |
| |
|
| | |
| Elektroherd Induktion Heissluft,70L GEIT5C60BPG HomeMade Plus Form Ein idealer Ofen für professionelle Ergebnisse, PowerBoost Kochen im Schnelldurchgang: eine Zeitersparnis von fast 50% gegenüber den regulären HiLight-Kochfeldern. Supreme-Beschichtung Ultra-schmutzabweisende, ultra-glatte Oberfläche: Die Emaillebeschichtung SupremeAnthrazit Emaille (bei Superior Modellen) bzw. Supreme Anthrazit (bei Advanced und Essential-Modellen) ist ein äußerst widerstandsfähiges und stabiles Material, das extremer Hitze standhalten kann. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Bauform: | Standgerät | Energieart Kochfeld: | Strom | Energieart Backofen: | Strom | Grundfarbe: | schwarz | Anschlusswert: | 10500 W | Höhe: | 850 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 594 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 487,57* | € 574,90* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 498,89* | € 588,42* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 507,75* | € 600,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 522,44* | € 613,58* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,32* | € 681,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|