Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Herdset Pyro+Ind EPB43509BM+IEE64050X HPG43I5M82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-89998357
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     801 418 141
EAN/GTIN:
     7332543931101
Suchbegriffe:
Einbauherd
Induktionsherd
induktionsherde set
induktionsherd

EB-Herdset Pyro+Ind EPB43509BM+IEE64050X HPG43I5M82

Bauart: Einbauherd / Kompaktgerät: Nein / Serien: 6000 SurroundCook® / Energieeffizienzklasse:A+ / Reinigung: Pyrolytische Selbstreinigung / Display: LED Display mit Touchbedienung / Türanschlag: Leichtreinigungstür und -ausstattung / Farbe: Edelstahl mit Antifingerprint / Installation: Herdgebundenes Kochfeld / Gerätebreite (cm): 60 / Kochfeldart: Induktion / Zusammenschaltbare Kochzonen: Bridge-Funktion / Bedienung: Touchbedienung / Hob²Hood - Haubensteuerung: Ja / Rahmenart: Edelstahl / Anzahl Kochzonen: 4 / FlexiRunners Vollauszug (2 Paar)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,76*
€ 1.434,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,33*
€ 1.423,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,44*
€ 1.354,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,28*
€ 1.309,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,84*
€ 1.257,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.