Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul NeMo 80M 4.2 Silber 80 M MC4 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-90568715
Hersteller:
     Heckert Solar
Herst.-Nr.:
     80 M MC4 400W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul NeMo 80M 4.2 Silber 80 M MC4 400W

80 monokristalline G12 Zellen im Halbzelldesign, 12 Busbar, 3,2 mm hochtransparentes, antireflexbeschichtetes ESG-Glas, 35 mm silber eloxierter Aluminiumrahmen, PV-GZX312 Solarbox, Schutzklasse IP 68 (Nichtbrennbarkeitsstufe 5 VA), 4 Bypass-Dioden, 4 mm² Stäubli MC4 Stecker +/-, IP 68, Kabellänge: 2 x 1600 mm
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
80
MPP-Nennleistung bei STC:
400 Wp
Max. Systemspannung:
1000 V
MPP-Spannung:
47,04 V
Leerlaufspannung:
54,81 V
MPP-Strom:
8,56 A
Kurzschlussstrom:
9,03 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20,5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.