| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-98053655 Herst.-Nr.: 04937 EAN/GTIN: 4010184049371 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsventilator Axial 1-PH 200-277V HQW EC 500 B EC-Axial-Hochleistungsventilator Quadratische Einbauplatte aus verzinktem Stahlblech mit zusätzlicher Zweischicht-Lackierung in papyrusweiß. Schutzgitter aus pulverbeschichtetem Stahl, DIN EI ISO 13857 entsprechend. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Mediumtemperatur: | -30..60 °C | Volumenstrom: | 8520 m³/h | Drehzahl: | 1450 1/min | Schutzart (IP): | IP54 | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Nennweite: | 500 mm | Verschlussklappe: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.834,22* | € 2.020,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.837,54* | € 2.029,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.061,31* | € 2.263,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.116,70* | € 2.320,17* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.390,17* | € 2.600,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|