Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinterwandofen 46.U eds-blank 12kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinterwandofen 46.U eds-blank 12kW
Hinterwandofen 46.U eds-blank 12kW
Artikel-Nr.:
     3518K-98957698
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     908608
EAN/GTIN:
     4005531086086
Suchbegriffe:
Saunaofen
eos saunatechnik saunaofen
saunaofen

Hinterwandofen 46.U eds-blank 12kW

Innen- und Außenmantel komplett aus Edelstahl, Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion, Steinkorb mit Aufgusswanne über ganzer Ofenbreite, Aufgusstrichter mit 1 m Silikon- Verlängerungsschlauch und 6 m Silikon-Anschlusskabel 5x1,5 mm², inklusive Luftschachtschutzgitter, Anschluss 400 V 3N AC, Saunasteine sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Montageart:
Standgerät
Leistung:
12 kW
Breite:
1120 mm
Höhe:
870 mm
Tiefe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.562,79*
€ 1.778,29*
€ 53,00*
ab € 1.564,52*
€ 1.779,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,29*
€ 2.116,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,44*
€ 2.086,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,28*
€ 1.978,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,73*
€ 1.917,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,79*
€ 1.859,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.