| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-99152527 Herst.-Nr.: 0010023895 EAN/GTIN: 4024074829882 |
| |
|
| | |
| Elektro-Speicherheizgerät VSF 120/5 Elektro-Speicherheizgerät VSF 120/5 EL mit elektr. Laderegler Produktvorteile, Energieeffiziente Speicheraufladung dank exakter Restwärmeerfassung/ Speichernachladung über den elektronischen Aufladeregler, Elektronisch geregelte Wärmeabgabe über integrierten Entladeregler mit Zeitsteuerung und Fenster-offen- Erkennung, Bedarfsgerechte Raumtemperatur dank zeitlich einstellbarer Sollvorgabe (adaptive Startfunktion), Verbessertes Wärmerückhaltevermögen durch gekapselten Speicherkern und hochwertiger Wärmedämmung, Geringe Lüftergeräusche durch Lüfteraufhängung direkt an der Geräterückwand Ausstattung, Integrierter, elektronischer Auflade- und Entladeregler mit Zeitsteuerung (Wochenprogramm), Fenster-offen- Erkennung und adaptiver Startfunktion (ErP Ready), Umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl, Integriertes Wandabstandsgitter, serienmäßiger Flusenfilter integriert, Hochwertiges Stahlblechgehäuse, Farbe RAL 9016 verkehrsweiss, Einheitliche Kernsteingröße, Umbausatz zum Zweikreisspeicher, Zusatzheizung und Schnittstelle für DC Steuereingang als Zubehör erhältlich, Standkonsolen, Wand, / Stützkonsolen und externe Raumtemperaturregler als Zubehör erhältlich Heizleistung 1,2 kW Elektr. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flachspeicher | Anschlussleistung: | 0,9..1,2 kW | Nennanschlussleistung: | 1,2 kW | Anschlussspannung: | 400 V | Mit vormontiertem Heizkörper: | ja | Mit elektronischem Aufladeregler: | ja | AC-Steuersystem wählbar: | ja | An DC-Steuersystem anschließbar: | ja | Störanzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 860,66* | € 999,93* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 865,70* | € 1.000,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 925,12* | € 1.068,58* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.046,29* | € 1.197,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|