Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 784-60 G2 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 784-60 G2 1/2
Artikel-Nr.:
     3518K-99160645
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     8000030312
EAN/GTIN:
     4024074976166
Suchbegriffe:
Plattenwärmetauscher
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
wärmetauscher

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 784-60 G2 1/2

Plattenwärmetauscher PWT 784-60 G2 1/2 mit Wärmedämmung Gelöteter Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung mit Hebeösen und Wärmedämmung Technische Daten Plattenwärmetauscher: Anzahl der Platten: 60 Max. Arbeitsdruck: 30 bar Max. Betriebstemperatur: -50 Grd.C / +200 Grd.C Material der Platten: AISI 316 L Maße Plattenwärmetauscher (BxHxT): 255x784x180 mm Gewicht Plattenwärmetauscher: 67,7 kg Anschlüsse: G 2 1/2 Zoll Material der Anschlüsse: AISI 316 Lötmaterial: Kupfer 99,9 Prozent Technische Daten Wärmedämmung: Maße Wärmedämmung (BxHxT): 428x893x385 mm Material: PUR Temperaturbereich: bis 130 Grd.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Platten
Werkstoff Lotmaterial:
Kupfer
Max. Arbeitsdruck:
30 bar
Höhe:
180 mm
Breite:
784 mm
Tiefe:
349 mm
Anzahl der Platten:
60
Primärer Anschluss:
Außengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.440,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.760,62*
€ 6.855,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.709,50*
€ 6.794,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.519,73*
€ 6.568,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.440,51*
€ 6.474,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.