Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Muldenmangel D=25 cm PRI217 EL EU STW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Muldenmangel D=25 cm PRI217 EL EU STW
Artikel-Nr.:
     3518K-99554142
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11744740
EAN/GTIN:
     4002516423027
Suchbegriffe:
Bügelmaschine
Heiß-Mangel
Heißmangel
Muldenmangel

Gewerbe-Muldenmangel D=25 cm PRI217 EL EU STW

Bauform: Fronts. Wäscheein- und ausgabe Wandbündige Aufstellmöglichkeit Linie: Professional Außenverkleidung: Eisengrau Walzendurchmesser in mm: 250 Arbeitsbreite in mm: 1.660 Muldenmaterial: Aluminium Walzenunterbewicklung: Elastische Stahlwolle Mangeltuch: Aramid-Nadelfilztuch Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für den Waschsalon Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Offshore-Einsatz Geeignet für Marine Geeignet für den Campingplatz in kg/h: 60,0 Getestete Betriebsstunden: 20.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.893,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.995,75*
€ 13.084,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.975,24*
€ 13.060,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.913,71*
€ 12.987,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.893,20*
€ 12.962,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.