Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor-Kühlgerät 12/24V,45L CRE0050E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor-Kühlgerät 12/24V,45L CRE0050E
Kompressor-Kühlgerät 12/24V,45L CRE0050E
Artikel-Nr.:
     3518K-99666546
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600003193
EAN/GTIN:
     4015704264630
Suchbegriffe:
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Kühlschrank mobil

Kompressor-Kühlgerät 12/24V,45L CRE0050E

Kompressorsystem mit drei Drehzahlen, austauschbare Dekorplatte, Bedienleiste mit heller LED und Infrarot-Sensor, EIN/AUS-Knopf, 4 verschiedene Temperatureinstellungen, Diagnose-LED zur schnellen Fehlererkennung, 1-stufi ger Batterieschutz, Abflussstopfen am Boden des Geräts, Belüftungssystem, Wasserablauf nach außen am Boden des Gerätes, vorbereitete Bohrungen für die Montage von innen zur optimalen Befestigung an einem Möbelstück
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Nutzinhalt des Kühlfachs:
45,6 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
4,4 l
Breite:
380 mm
Höhe:
534 mm
Tiefe:
500 mm
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag:
rechts
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 434,70*
€ 517,47*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 435,54*
€ 518,03*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 812,08*
€ 889,85*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,47*
€ 615,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,41*
€ 605,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,45*
€ 561,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,74*
€ 547,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,70*
€ 517,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.