Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-99666941 Herst.-Nr.: 773380 EAN/GTIN: 4004470773385 |
| | |
|
| | |
| Gefriertruhe 202L GT 7338 ws Gefriertruhe klein 202 Liter, kleine Kühltruhe mit Gefrierkorb, Tiefkühltruhe für Lebensmitteln, Eis, Eiswürfel, perfekt für Keller Garage Gastro. Mit der Mini Gefriertruhe können Sie ca. 9 Kilo gefrieren, sei es verschiedene Lebensmittel, Gefrierwürfel oder leckeres Eis - Maße: Höhe: 85 cm, Breite: 90,5 cm, Tiefe: 55 cm, Die Kühltruhe ist top ausgestattet und hat eine 4 Sterne Kennzeichnung, das heißt die Gefriertruhe erreicht einen Termperaturbereich bis ca. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 302,44* | € 362,71* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 302,70* | € 363,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|