Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriertruhe 230L HSM23049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefriertruhe 230L HSM23049
Artikel-Nr.:
     3518K-99667996
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     457500000010
EAN/GTIN:
     8690842592119
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe

Gefriertruhe 230L HSM23049

ProSmart Inverter Kompressor, 2 Körbe, mechanische Steuerung, Türschloss, Gewicht 45 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Lederprägung, weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
168 kWh
Nutzinhalt:
230 l
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Breite:
1105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,90*
€ 599,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,73*
€ 588,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,70*
€ 564,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,23*
€ 548,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.