Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufspeicher 1000l,Standspeicher SBS 1001 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlaufspeicher 1000l,Standspeicher SBS 1001 W
Artikel-Nr.:
     3518K-99755113
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229982
EAN/GTIN:
     4017212299821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher

Durchlaufspeicher 1000l,Standspeicher SBS 1001 W

Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung. Das Gerät kann sowohl als Pufferspeicher für die hydraulische Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis genutzt werden als auch zur Speicherung von Heizenergie. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser, bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch im Mehrfamilienhaus.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
sonstige
Oberflächenschutz Gefäß:
sonstige
Inhalt:
941 l
Max. Betriebstemperatur:
95 °C
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
ja
Platzierung vertikal:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.334,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.642,98*
€ 4.335,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.588,59*
€ 4.270,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.438,67*
€ 4.092,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.370,36*
€ 4.010,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.334,91*
€ 3.968,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238490
ab € 372,03*
Zubehör
Stiebel Eltron
238489
ab € 372,27*
Zubehör
Stiebel Eltron
230312
ab € 127,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.