Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Herdset bestCollection HE213ABS0+EA64RGNA1E EQ211KC00B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Herdset bestCollection HE213ABS0+EA64RGNA1E EQ211KC00B
Artikel-Nr.:
     3518K-99992623
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EQ211KC00B
EAN/GTIN:
     4242003939673
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Teleskopauszug Herd

EB-Herdset bestCollection HE213ABS0+EA64RGNA1E EQ211KC00B

Einbau-Herd HE213ABS0: Heizarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft, elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C, Schnellaufheizung, LED-Display, Elektronikuhr, Kindersicherung, Kühlgebläse, granit Glanz-Emaille, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, Kochfeld EA64RGNA1E: 4 Kochzonen, 4 Restwärmeanzeigen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
11400 W
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
585 mm
Nischenbreite:
560 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 554,54*
€ 654,35*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 559,88*
€ 655,54*
1 Tag
4
€ 45,00*
ab € 574,09*
€ 675,86*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,54*
€ 780,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,04*
€ 769,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,01*
€ 731,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,49*
€ 707,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,88*
€ 666,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.