Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie 23 my 500 mm x 300 lfm transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Handstretchfolie 23 my 500 mm x 300 lfm transparent
Handstretchfolie 23 my 500 mm x 300 lfm transparent
Artikel-Nr.:
     353-10074
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     10074
EAN/GTIN:
     4046895007843
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Handstretchfolie 500 mm 300 lfm 23 my transparent:

Die transparente Handstretchfolie in 23my eignet sich hervorragend als Schutz und Fixierhilfe für Ihre Waren und Transportmittel.
Mittels eines Handabrollers lässt sich die Stretchfolie einfach und schnell um das gewünschte Produkt herumwickeln.
Durch den Prestretch ist die Handhabung mit der Folie besonders angenehm.

  • Menge pro Karton: 6 Rollen
  • Menge pro Palette: 240 Rollen
Die Eigenschaften im Überblick:
  • kostengünstige und problemlose Palettensicherung
  • schützt vor Schmutz und Nässe
  • geprüfte Qualität in Stärke und Lauflänge
  • rollt leicht und konstant ab
  • passt sich Ihrem Packgut optimal an

Zur Verwendung:

Stretchen Sie Ihr Verpackungsgut ein, um die Sendung vor Nässe und Schmutz zu schützen. Schwarze Stretchfolie bietet Ihnen zusätzlich einen Diebstahlschutz, da nicht ersichtlich ist, um welche Ware es sich handelt. Sie können die Stretchfolie mittels eines Handabrollers sehr einfach um das Produkt herum abwickeln. Sowohl Kartons wie auch Paletten lassen sich auf einfache und schnelle Art und Weise einstretchen.

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Qualität:
23 my
Länge:
300 Meter
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 mm x 300 m 23 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Stretchfolie,Rekkfolie,Stretchfilm,Wickelfolie,Reckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,01997* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
ab 66 Rollen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.