Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 60 cm x 100 lfm 100 my kleine Noppen - antistatisch


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 60 cm x 100 lfm 100 my kleine Noppen - antistatisch
Luftpolsterfolie 60 cm x 100 lfm 100 my kleine Noppen - antistatisch
Artikel-Nr.:
     353-110131
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     110131
EAN/GTIN:
     4046895008369
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie

Luftpolsterfolie 60 cm x 100 lfm 100 my kleine Noppen - antistatisch

Die monoextrudierte Luftpolsterfolie ist eine 3-lagige antistatische Folie. Die ableitfähige Folie bietet den gewohnten Schutz der Ware vor Kratzern und Beschädigungen. Zusätzlich schützt sie Elektroteile vor einer statischen Aufladung.

Eigenschaften:

  • 3-lagig
  • Folienstärke: 100 my
  • Noppendurchmesser: ca. 10 mm
  • Noppenhöhe: ca. 3,2 mm
  • Breite in cm: 60
  • Länge in lfm: 100
  • Typ: kleine Noppe

Verwendung:

  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Schutz vor elektrostatischer Aufladung
  • 6 Monate haltbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
kleine Noppe
Breite:
60 cm
Eigenschaft:
antistatisch
Farbe:
rosa / pink eingefärbt
Folienstärke:
100 my
Länge:
100 Meter
Qualität:
3-lagig
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, esd luftpolsterfolie, Knackfolie,Luftpolsterfolie,Noppenfolie,antistatisch,verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,74*
  
Preis gilt ab 2 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3213* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 53,74*
€ 63,95
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 42,45*
€ 50,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,04*
€ 47,65
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,44*
€ 44,55
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.