|  |
 |
| Artikel-Nr.: 353-119073 Herst.-Nr.: 3002271 EAN/GTIN: 5412488318488 |
| |
|
|  |  |
 | Nomapack® U 6-12mm, blau Der Schutzschaum des Typs „6-12“ ist aufgrund seiner engen Nut vor allem ideal für den Kantenschutz bei dünnen Produkten aus den Werkstoffen Glas, Keramik oder Metall. Die allgemeinen Vorteile von Schaumschutzprofilen sind vielseitig. Sie schützen optimal empfindliche Kanten und Ecken vor Transportschäden, passen sich dank ihrer flexiblen Form an ihre Produkte an und erhöhen kaum das Transportgewicht. Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick: - Kantenschutz für Produkte mit Kantenstärken von 6-12 mm
- speziell für Produkte mit Wulst oder Dichtung geeignet
- mit 35 kg/m³ sehr hohe Qualität
- 240 Meter pro Rolle
- Farbe: standard blau
- dank Rollenware individuelle Länge nutzbar
- sehr leicht und robust
- geringer Lagerplatzbedarf
Abmessungen: Breite A: 33 +/- 2 mm, Höhe D: 40 +/- 2 mm, Nutdurchmesser E: 12 +/- 1 mm, Bodenstärke B: 15 +/- 1 mm Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Material: | PE-Schaum (Polyethylen) | Qualität: | 35 kg/m³ | Verpackungseinheit: | 240 Meter pro Rolle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |