Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel 150x210 mm 50my transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Flachbeutel 150x210 mm 50my transparent
LDPE-Flachbeutel 150x210 mm 50my transparent
Artikel-Nr.:
     353-124612
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     124612
EAN/GTIN:
     4046895010751
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
LDPE-Flachbeutel mit einer Stärke von 50 my - verpackt und schützt Ihre Dokumente, Textilien etc. Die LDPE-Flachbeutel schützen Ihr Versandgut vor Schmutz und Nässe Eigenschaften:
  • unbedruckt
  • verpackt in handlichen Kartons
  • Qualität: 50 mµ
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
150 mm
Stärke:
50 my
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, LDPE-Flachbeutel,Versandbeutel,Schutzbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.