Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleittasche Lieferscheintasche DIN lang 230x110+20mm - ohne Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Begleittasche Lieferscheintasche DIN lang 230x110+20mm - ohne Druck
Begleittasche Lieferscheintasche DIN lang 230x110+20mm - ohne Druck
Begleittasche Lieferscheintasche DIN lang 230x110+20mm - ohne Druck
Artikel-Nr.:
     353-134504
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     134504
EAN/GTIN:
     4046895006143
Suchbegriffe:
CMR-Frachtbrief
Frachtbrief
Frachtbrief-Vorlage
Frachtbriefsatz

Begleitpapiertaschen / Dokumententaschen DIN lang blanko, transparent:

Die Begleitpapiertaschen im Format DIN lang (LD) ohne Aufdruck für Lieferscheine, Rechnungen und Frachtbriefe.

Abmessungen:

ca. 230 x 110 + 20 mm

Eigenschaften:

  • scannerfähig
  • haften auf nahezu jedem Untergrund
  • optimaler Schutz für Ihre Dokumente vor Schmutz und Nässe
  • hohe Produktqualität, leichtes Handling und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
  • eignet sich hervorragend für logistische Aufgaben, wie das Versenden von Lieferscheinen oder Frachtbegleitpapieren.
  • millionenfach bewährt ist der Anklebeverschluss. Er stellt sicher, dass die Dokumente unversehrt beim Empfänger ankommen.
  • 1.000 Stück im Karton
  • unterverpackt zu 250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen din lang, frachtbrief, Begleittaschen,Dokumententaschen,Begleitpapiertaschen,Lieferscheintasche,Versandtaschen,C5,Dokumentenhülle,Dokutasche,Packlistentasche,Selbstklebetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
87000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01995*
€ 0,05357*
15 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 54,96*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05357*
€ 0,06375
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03606*
€ 0,04291
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02756*
€ 0,0328
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,01995*
€ 0,02374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 53,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.