Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 75 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 75 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Luftpolsterfolie 75 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Luftpolsterfolie 75 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Artikel-Nr.:
     353-141160
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     141160
EAN/GTIN:
     4046895008321
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen

Besteht aus luftgefüllten Noppen, die entweder einseitig von einer glatten Folienbahn getragen werden oder zwischen zwei glatten Folienbahnen eingebettet sind.

Eigenschaften:

  • 75 cm breit
  • 150 Meter pro Rolle
  • Folienstärke 42 my
  • Noppendurchmesser ca. 10 mm
  • Noppenhöhe ca. 3,2 mm

Verwendung:

  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Langzeitpolsterung
  • bewährter Schutz gegen mechanische Schäden
Weitere Informationen:
Ausführung:
kleine Noppe
Breite:
75 cm
Folienstärke:
42 my
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
150 Meter
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 150m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 42 my, Knackfolie,Luftpolsterfolie,Noppenfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
181
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,91*
€ 52,86*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 112,10*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 52,86*
€ 62,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,81*
€ 60,46
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 46,72*
€ 55,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,60*
€ 53,07
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 39,12*
€ 46,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,91*
€ 39,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,2194* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 105,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.