Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Tulip 5-15mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Tulip 5-15mm
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Tulip 5-15mm
Artikel-Nr.:
     353-142292
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     3002243
EAN/GTIN:
     5412488312226
Suchbegriffe:
Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Po...

Nomapack® U Tulip 5-15mm

Schaumpolster des Typs „U-Tulip“ sind wahre Alleskönner und in vielen Abmessungen verfügbar. Vorteile von Schaumschutzprofilen sind vielseitig. Sie schützen optimal empfindliche Kanten und Ecken vor Transportschäden, passen sich dank ihrer flexiblen Form an ihre Produkte an und erhöhen kaum das Transportgewicht.

Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick:

  • für Kantenbreiten von 5 - 15 mm
  • dank „Tulpenform“ sehr flexibel
  • mit 30 kg/m³ hohe Qualität
  • 280 Stück á 2 Meter in einem Karton
  • Farbe: standard blau
  • geringer Lagerplatzbedarf

Abmessungen:

Breite A: 16 +/- 2 mm, Nutöffnung C: 3 +/- 3 mm,
Bodenstärke B
: 7 +/- 1 mm, Höhe D: 29 +/- 2 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Material:
PE-Schaum (Polyethylen)
Qualität:
30 kg/m³
Verpackungseinheit:
280 Stück pro Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 233,98*
1 Karton enthält 280 Stück (ab € 0,4765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 233,98*
€ 278,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 226,67*
€ 269,74
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 189,72*
€ 225,77
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 164,54*
€ 195,80
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 153,30*
€ 182,43
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 146,62*
€ 174,48
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 133,42*
€ 158,77
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.