Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 384x184x167mm Fefco 0701 1-wellig 1.30B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 384x184x167mm Fefco 0701 1-wellig 1.30B
Versandkarton Faltkarton 384x184x167mm Fefco 0701 1-wellig 1.30B
Versandkarton Faltkarton 384x184x167mm Fefco 0701 1-wellig 1.30B
Versandkarton Faltkarton 384x184x167mm Fefco 0701 1-wellig 1.30B
Artikel-Nr.:
     353-152418
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     152418
EAN/GTIN:
     4046895002879
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Transportverpackung Versandkarton Nr. 90


Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0701 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.


Abmessungen:

Innenmaß: 384 x 184 x 167 mm
Stellmaß (Außenmaß): ca. 400 x 200 x 180 mm

1.3 B - einwellig

Ausführung:

Fefco: 0701 - Vollautomatikboden

1.080 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0701
Breite:
184 mm
Höhe:
167 mm
Länge:
384 mm
Qualität:
1.30B 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 67.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 135 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 135 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 540 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 675 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 3240 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 67500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.