Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 574x379x430mm Fefco 0216 2-wellig 2.40EB


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 574x379x430mm Fefco 0216 2-wellig 2.40EB
Versandkarton Faltkarton 574x379x430mm Fefco 0216 2-wellig 2.40EB
Versandkarton Faltkarton 574x379x430mm Fefco 0216 2-wellig 2.40EB
Versandkarton Faltkarton 574x379x430mm Fefco 0216 2-wellig 2.40EB
Artikel-Nr.:
     353-152429
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     152429
EAN/GTIN:
     4046895002978
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Transportverpackung Versandkarton Nr. 205


Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0216L mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Bodensteckverschluss.

Dieser Karton ist mit Zusatzrillern bei 270 mm und 360 mm Höhe und einer Handgriffanstanzung ausgestattet.

Abmessungen:

Innenmaß: 574 x 379 x 430 mm
Stellmaß (Außenmaß): ca. 600 x 400 x 450 mm

2.4 EB - zweiwellig

Ausführung:

Fefco: 0216L - Bodensteckverschluss

25 Stück im Karton
200 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 110 cm oder 180 cm
  • gutes Handling durch halbautomatischen Steckboden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0216
Breite:
379 mm
Höhe:
430 mm
Länge:
574 mm
Qualität:
2.30EB 2-wellig
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,714*
  
Preis gilt ab 3.750 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,4857* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1,25 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1,25 Pakete
€ 45,938*
€ 54,66622
pro Paket
ab 2,5 Pakete
€ 45,648*
€ 54,32112
pro Paket
ab 6,25 Pakete
€ 43,648*
€ 51,94112
pro Paket
ab 12,5 Pakete
€ 42,298*
€ 50,33462
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,146*
€ 45,39374
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 35,236*
€ 41,93084
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 33,654*
€ 40,04826
pro Paket
ab 3750 Pakete
€ 29,714*
€ 35,35966
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.