Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 16x0,65mm 406mm Kern 1.700 Meter geprägt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 16x0,65mm 406mm Kern 1.700 Meter geprägt
PP-Umreifungsband 16x0,65mm 406mm Kern 1.700 Meter geprägt
PP-Umreifungsband 16x0,65mm 406mm Kern 1.700 Meter geprägt
Artikel-Nr.:
     353-155406
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     2210312
EAN/GTIN:
     4046895008581
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Mit dem hochwertigen PP-Umreifungsband von Strapex lassen sich, aufgrund der guten Ausdehnfähigkeit, auch empfindliche Packstücke sehr gut umreifen.
Das Umreifungsband ist vielseitig einsetzbar und insbesondere für leichte Palettenladungen geeignet.
Durch die hohe Rück- und Ausdehnfähigkeit ist die Umreifung von empfindlichen und sensiblen Packstücken kein Problem.
Das Umreifungsband kann sowohl mit Handgeräten als auch mit Umreifungsmaschinen verarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
0,65 mm
Farbe:
schwarz
Kerndurchmesser innen:
406 mm
Dehnung:
18 %
Länge:
1.700 Laufmeter
Material:
Polypropylen
Reißfestigkeit:
ca. 236 kg (ca. 231 daN)
Typ:
Großrolle
Stück pro Palette:
48 Rollen
Oberfläche:
geprägt
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 16 x 0,65mm, pp-umreifungsband, umreifungsband pp 16mm, umreifungsband,strappingband,polypropylen,umreifen,umreifung,strapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.700 Meter (ab € 0,0283* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 68,49*
€ 81,50
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 68,25*
€ 81,22
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 59,97*
€ 71,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,54*
€ 67,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 48,11*
€ 57,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.