Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum L-Profil Kantenschutz 50x50-6 Nomapack® L HMR selbstklebend


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PE-Schaum L-Profil Kantenschutz 50x50-6 Nomapack® L HMR selbstklebend
PE-Schaum L-Profil Kantenschutz 50x50-6 Nomapack® L HMR selbstklebend
Artikel-Nr.:
     353-161610
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     3002208
EAN/GTIN:
     5412488312103
Suchbegriffe:
Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Po...

Nomapack®® L HMR selbstklebend 50x50-6

NOMAPACK® L Profile sind die ideale Schutzverpackung für Ecken, Kanten und kratzempfindliche
Flachprodukte. Sie liefern Schutz für einzelne Teile oder verrichten ihre Arbeit als Stapelschutz auf Paletten.

Die Profile eignen sich zur Fixierung und Stabilisierung der Produkte in der Kartonage. Dank des rückstandsfreien Klebers an der Unterseite des L-Profils, kann der Schutzschaum in die Ecken der Kartonage oder direkt auf das Produkt geklebt werden.

Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick:

  • selbstklebend
  • rückstandsfreier Kleber
  • mit 30 kg/m³ hohe Qualität
  • sehr leicht und robust
  • geringer Lagerplatzbedarf
  • Farbe: standard blau
  • 100 % wiederverwertbar
  • 240 Stück pro Karton

Abmessungen:

Schenkellängen A + B: 50 +/- 2 mm, Stärke C: 6 +/- 1mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit leicht haftendem Kleber (weißes Release)
Farbe:
blau
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Material:
PE-Schaum (Polyethylen)
Qualität:
30 kg/m³
Verpackungseinheit:
240 Stück pro Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 329,77*
1 Karton enthält 240 Stück (ab € 0,86163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 329,77*
€ 392,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 319,00*
€ 379,61
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 278,03*
€ 330,86
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 243,39*
€ 289,63
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 227,21*
€ 270,38
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 223,30*
€ 265,73
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 206,79*
€ 246,08
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.