Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel 200x300mm 25 my transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Flachbeutel 200x300mm 25 my transparent
LDPE-Flachbeutel 200x300mm 25 my transparent
Artikel-Nr.:
     353-163151
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     163151
EAN/GTIN:
     4046895010775
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Flachbeutel mit einer Stärke von 25 my - Bestens geeignet zur Aufbewahrung und Präsentation von Kleinteilen wie Nägel, Textilien, Schrauben etc.

Eigenschaften:
  • unbedruckt
  • verpackt in handlichen Kartons
  • Qualität: 25 mµ
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
250 my
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, LDPE-Flachbeutel,Versandbeutel,Aufbewahrungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.