Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen für Kunststoff-Umreifungsband 13x28x0,6mm genoppt + verzinkt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Verschlusshülsen für Kunststoff-Umreifungsband 13x28x0,6mm genoppt + verzinkt
Verschlusshülsen für Kunststoff-Umreifungsband 13x28x0,6mm genoppt + verzinkt
Artikel-Nr.:
     353-164797
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     132806KU
EAN/GTIN:
     4250982647250
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
Magazinverschlusshülsen

Verschlusshülsen für Kunststoffumreifungsband

Umreifungsbandverschlusshülsen zum Verschließen von Kunststoffumreifungsbändern.

Beim Einsatz von manuellen Umreifungsgeräten für PP- oder PET-Band, sind zum Verschließen der Bänder Hülsen erforderlich. Der erforderliche Hülsentyp bestimmt sich über das von Ihnen genutzte Umreifungsgerät, nicht über das verwendete Band.

Eigenschaften:

  • Abmessung 13x28x0,6mm
  • verzinkt
  • innen genoppt (für optimale Festigkeit)
  • 2.000 Stück pro Karton
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Ausführung:
innen genoppt
Höhe:
0,6 mm
Länge:
28 mm
Verpackungseinheit:
2.000 Stück / Karton
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffband, verschlusshülsen, Kunststoffverschlusshülsen,Hülsen,Umreifungsbandverschlusshülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 2.000 Stück (ab € 0,02311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 72,68*
€ 86,49
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 70,38*
€ 83,75
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 58,44*
€ 69,54
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 57,88*
€ 68,88
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 55,54*
€ 66,09
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 52,48*
€ 62,45
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 46,22*
€ 55,00
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINDER
ÜÜKOM13
ab € 67,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.