Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shockwatch 2 Stoßindikator pink 5 g / 50 ms inkl. Warnaufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shockwatch 2 Stoßindikator pink 5 g / 50 ms inkl. Warnaufkleber
Shockwatch 2 Stoßindikator pink 5 g / 50 ms inkl. Warnaufkleber
Artikel-Nr.:
     353-167569
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     79SW05
EAN/GTIN:
     4046895006938
Suchbegriffe:
Stoßindikator
Transportindikatoren
Transportüberwachung

Mit Shockwatch 2, einem Stoßindikator, überwachen Sie kostengünstig und lückenlos die Transportbedingungen Ihrer Waren.

Eigenschaften:

  • Empfindlichkeit von 5 g
  • Überwachung von Packstücken mit Gewichten bis zu 14 Tonnen
  • Aktivierung bei Anbringung am Versandgut
  • Verfärbung erfolgt im Stoßwinkelbereich zwischen 45° und 90° zum Boden
  • Kennzeichnung durch Seriennummer, dadurch sind Manipulationsversuche ausgeschlossen
  • Lieferumfang inkl. 3-sprachiger Warnaufkleber

Wahl des richtigen Indikators:
Die Ausgangsbasis ist die Größe des Packstückes in Kubikmeter
(L x B x H) sowie das Gesamtgewicht inkl. Verpackung. Wählen Sie in der linken Spalte den Gewichtsbereich und in der oberen Zeile den Volumenbereich aus. Lesen Sie an der Kreuzung der beiden Punkte den entsprechenden Empfindlichkeitswert ab. Das ermittelte Farbfeld stellt den jeweiligen g-Wert dar.

Abmessungen:
Shockwatch 2: 42,93 x 42,93 x 6,35 mm
Warnaufkleber: 297 x 210 mm
Verpackungseinheit: 100 Stück

Weitere Informationen:
Abmessung Shockwatch2:
42,93 x 42,93 x 6,35 mm
Abmessung Warnaufkleber:
297 x 210 mm
Empfindlichkeit:
5 g / 50 ms
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung,Indikator,Stoüindikator,Transportüberwachung,Transportweg,Kontrolle,Sicherung,Kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
141132
ab € 44,87*
Zubehör
LINDER
PP1263200S3
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.