Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide 50x75cm 35g/m² hellgrau


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Packseide 50x75cm 35g/m² hellgrau
Artikel-Nr.:
     353-176136
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     176136
EAN/GTIN:
     4046895008062
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide

Packseide 50x75cm 35g/m² hellgrau

Unsere Packseide polstert und schützt besonders empfindliche Gegenstände.
Sie dient besonders zur Verpackung von hochwertigen und empfindliche Materialien.
Packseide ist ein sehr leicht zu verarbeitendes Packpapier und lässt sich hervorragend an unterschiedliche Formen anpassen.

Produktdetails:

  • Papiergewicht 35 g / m²;
  • Bogenformat 50 x 75 cm
  • unterverpackt in Paketen á ca. 25 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
50 x 75 cm
Papiergewicht:
35 g / m²
Farbe:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm, industrie seidenpapier, juwelierseide 500 x 750, Seidenpapier,Packseide,Packpapier,Einschlagpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
1875
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,27637*
€ 2,97903*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,16*
€ 86,49*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,97903*
€ 3,54505
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,85903*
€ 3,40225
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 1,91069*
€ 2,27372
pro Kilogramm
ab 725 Kilogramm
€ 1,60637*
€ 1,91158
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 1,27637*
€ 1,51888
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 74,47575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.