Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 430x310x200mm Fefco 0703 SKL mit Klebestreifen und Aufreißfaden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 430x310x200mm Fefco 0703 SKL mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 430x310x200mm Fefco 0703 SKL mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 430x310x200mm Fefco 0703 SKL mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 430x310x200mm Fefco 0703 SKL mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 430x310x200mm Fefco 0703 SKL mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Artikel-Nr.:
     353-176423
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     176423
EAN/GTIN:
     4046895008888
Suchbegriffe:
FEFCO-0703
Fefco0703
fefco 0703

Die  Kartons aus der Reihe Easy Box "light"sind ausgestattet mit einem Klebestreifen und Aufreißfaden für die Deckelklappe.

Die Selbstklebeverschlußtechnik bietet eine starke Klebkraft und ist in der Handhabung unschlagbar.

Das Klebeband können Sie sich bei Easy-Boxen sparen. 

Weitere Informationen:
Qualität:
1.31 B 1-wellig
Verschluss:
Selbstklebend
Breite:
310 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
430 mm
Bauart nach:
Fefco 0703
Weitere Suchbegriffe: Kartons,Kartonagen,Selbstklebend,Aufreißhilfe,Versandkartons,Easybox,Versandbox,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 160.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 640 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 160000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.