Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Stausack 900x1800mm 40 kPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Stausack 900x1800mm 40 kPa
Artikel-Nr.:
     353-177799
Hersteller:
     GrizzlyBag
Herst.-Nr.:
     177799
EAN/GTIN:
     4046895009700
Suchbegriffe:
Staupolstersäcke
staupolstersäcke

Stausack aus schwerem PP-Gewebe mit einem Schnellbefüllungsventil

Die Stausäcke werden per Schnellbefüllungsventil mit Luft befüllt. Die Säcke schützen (auch) schwere Fracht während des Transportes vor dem Verrutschen und somit vor Beschädigungen.
Sie werden in den Ladelücken zwischen der Fracht oder Containerwänden positioniert.
Der Stausack besteht aus einem Innen- und Außensack. Der Außensack besteht aus Polypropylen (PP) und hält gegen die meisten chemischen Mittel stand.
Der Innensack wird aus Polyethylen (PE) hergestellt und kann somit großem Druck standhalten.
Der Stausack Heavy hat einen doppelt so starken Außensack wie der Stausack Standard.
Für die Befüllung der Stausäcke wird das Füllgerät Typ I5055 benötigt.

Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Breite:
900 mm
Abmessung:
900x1800mm
Geeignet für:
Container, LKW
Material:
Außenhülle: Polypropylen (PP), Inliner: coextrudiertes Polyethylen (PE)
Verpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stausack,Transportsack,Schutzsack,Containersack,Containerschutz,Fracht,Verfrachtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 370 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.