Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handumreifungsgerät STB 73 für Kunststoffband 13mm Bandbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Handumreifungsgerät STB 73 für Kunststoffband 13mm Bandbreite
Akku-Handumreifungsgerät STB 73 für Kunststoffband 13mm Bandbreite
Akku-Handumreifungsgerät STB 73 für Kunststoffband 13mm Bandbreite
Akku-Handumreifungsgerät STB 73 für Kunststoffband 13mm Bandbreite
Artikel-Nr.:
     353-178809
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     366.780.001
EAN/GTIN:
     4046895008659
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät

Akku-Handumreifungsgerät STB 73 für Kunststoffband 13mm Bandbreite

Das Akku-Handumreifungsgerät STB 73 ist der Allrounder bei Umreifungen, wenn durchschnittliche Spannkraft benötigt wird.
Das Gerät kann sowohl mit PP- als auch mit PET-Umreifungsband eingesetzt werden. Es ist passend für eine Bandbreite von 12-13 mm.
Lieferung inkl. 1 Akku Li-Ion 18 V, 2.0 Ah und Ladegerät 230 V.
Garantie / Gewährleistung 12 Monate

Weitere Informationen:
Abmessung:
370 x 141 x 135 mm (L x B x H)
Gewicht:
3,8 kg inkl. Akku
Spannkraft:
900 - 2.500 N Standard, 400 - 1.360 N Soft
Variable Spanngeschwindigkeit:
0-220 mm/s
Akkutyp:
Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah
Elektrizität:
Ladegerät 100 - 230 V
Ladezeit Akku:
15 - 30 Min.
Umreifung/Ladung:
200 - 800
Geeignet für:
PP- und PET-Umreifungsband
Banddicke:
0,5 - 1,0 mm
Anzeige der angewendeten Spannkraft in Echtzeit::
ja
Favorit Umreifungsfunktion:
ja
Farbanzeige der Gerätestatusinformationen im Displ:
ja
Bandausrichtungs-Anzeige:
ja
Ausblaskanal:
ja
Akkuschutz:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.543,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.543,97*
€ 3.027,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.518,82*
€ 2.997,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,84*
€ 2.910,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.410,68*
€ 2.868,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.398,20*
€ 2.853,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINDER
PET1370406HQ
€ 72,93*
Zubehör
Strapex
2210179
€ 63,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.