Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressholzpalette 800x1200mm 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressholzpalette 800x1200mm 1500kg
Pressholzpalette 800x1200mm 1500kg
Pressholzpalette 800x1200mm 1500kg
Pressholzpalette 800x1200mm 1500kg
Pressholzpalette 800x1200mm 1500kg
Artikel-Nr.:
     353-184224
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     184224
EAN/GTIN:
     4046895011024
Suchbegriffe:
Pressholz-Palette
Pressholzpalette
Pressspan-Palette
Pressspanpalette

Die Pressholzpaletten werden aus Säge- und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt und sind gemäß ISPM15 weltweit exportierbar.
Die Pressspanpaletten lassen sich platzsparend ineinander Stapeln und eignen sich durch ihr niedriges Gewicht sowohl für die Luft- als auch für die Schiffsfracht.



Eigenschaften:
  • "Processed wood" gemäß ISPM15 - weltweit exportierbar
  • Kein Verwaltungsaufwand - keine Tauschgebühren oder Mietkosten
  • Niedriges Gewicht - geeignet für Luft- und Seefracht
  • Ineinander stapelbar - platzsparend bei Lagerung und Transport
  • Nachhaltig - natürliche Rohstoffe, vollständig wiederverwertbar
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
1200 mm
Tragkraft dynamisch:
500 kg
Tragkraft statisch:
1500 kg
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: storopack pressholzpalette, pressholz palette, Pressholzpalette,Pressspanpalette,Holzpalette,INKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 70 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 105 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 175 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 350 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.