Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel 200x300mm 100 % recycelt | 100 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Flachbeutel 200x300mm 100 % recycelt | 100 my
LDPE-Flachbeutel 200x300mm 100 % recycelt | 100 my
LDPE-Flachbeutel 200x300mm 100 % recycelt | 100 my
Artikel-Nr.:
     353-186191
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     186191
EAN/GTIN:
     4046895010881
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Die LDPE-Flachbeutel sind aus 100% Regenerat gefertigt. Das heißt, es wird altes, entsorgtes Plastik wiederverwertet und daraus neues Kunststoff hergestellt. Die reißfesten Beutel eignen sich hervorragend zum Lagern, Kommissionieren, Schützen und Aufbewahren von Kleinteilen, Zubehör etc. Eigenschaften:
  • unbedruckt
  • aus 100 % recycelten Material
  • verpackt in handlichen Kartons
  • Qualität: 100 mµ
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
100 my
Farbe:
Honigfarbend
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, LDPE-Flachbeutel,Versandbeutel,Schutzbeutel,recycelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.